Apollo 70lf14104 | Ball Valve, Size 1/4 Inch Npt, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Extension | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 70LF14104 Küresel Vana, Boyut 1/4 İnç NPT, Bronz, Tam Geçişli, 2-1/4 İnç Uzatma | BZ3UGV

APOLLO VALVES 70LF14104 Küresel Vana, Boyut 1/4 İnç NPT, Bronz, Tam Bağlantı Noktalı, 2-1/4 İnç Uzatma

Stoktaki Ürünler
Madde: BZ3UGV Modeli: 70LF14104

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€86.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Bağlantı TürüFNPT
beden1 / 4 "
stil316 Paslanmaz Çelik Bilye ve Mil
Tip2-1 / 4 "Kök Uzantısı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23

Ürün Detayı:

  • Seri: Kurşunsuz Bronz Küresel Vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuLimanbedenTipÜcret
APOLLO VALFLER 70LF-140-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standart--€1,271.09
APOLLO VALFLER 70LF-141-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Her Şey Dahil--€68.89
APOLLO VALFLER 70LF-142-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Her Şey Dahil--€69.05
APOLLO VALFLER 70LF-143-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Her Şey Dahil--€70.02
APOLLO VALFLER 70LF-144-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standart--€117.39
APOLLO VALFLER 70LF-145-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standart--€139.90
APOLLO VALFLER 70LF-146-01 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standart--€193.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 70LF14104 Küresel Vana, Boyut 1/4 İnç NPT, Bronz, Tam Bağlantı Noktalı, 2-1/4 İnç Uzatma
€86.25 / Adet