Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 7210401A Ball Valve, 3/4 Inch NPT, Full Port, Carbon Steel | CB4FNY

APOLLO VALVES 7210401A Küresel Vana, 3/4 İnç NPT, Tam Bağlantı Noktalı, Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: CB4FNY Model: 7210401A
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
€157.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Aktüatör TipiYalnızca Manuel
gövde MalzemesiDövme CS A105
Bağlantı TürüNPT
Bağlantı Noktası TürüTam Liman
Basınç Derecesi3000 GBP
Mühür türüMPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
beden3 / 4 "
Döşeme MalzemesiCS / Krom Kaplama xCS
Valf Tipi2 PC Küresel Vana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.38

Ürün Detayı:

  • 150 # Buharlı Trim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiTopu malzemesigövde MalzemesibedenKök MalzemeSıcaklık. menzilBağlantı TürüKolu MalzemeÜcret
APOLLO VALFLER 72-103-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEKarbon çelikKarbon çelik-Krom Kaplama Karbon Çelik-20 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€167.09
APOLLO VALFLER 72-104-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEKarbon çelikKarbon çelik-Krom Kaplama Karbon Çelik-20 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€209.53
APOLLO VALFLER 72-105-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEKarbon çelikKarbon çelik-Krom Kaplama Karbon Çelik-20 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€285.31
APOLLO VALFLER 72-106-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEKarbon çelikKarbon çelik-Krom Kaplama Karbon Çelik-20 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€408.28
APOLLO VANALAR 72-107-01 Küresel Vana, 1-1/2 İnç, 3000 PSI, -20 ila 450 Derece. F, Kol Kolu, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Güçlendirilmiş PolitetrafloroetilenÇelikÇelik-Çelik-20 derece 450 dereceye kadar FFNPT x FNPTÇelik€467.62
APOLLO VALFLER 72-108-01 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEKarbon çelikKarbon çelik-Krom Kaplama Karbon Çelik-20 Derece ila 450 Derece FFNPT x FNPTVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik€629.78
APOLLO VALFLER 72-106-19 Yüksek Basınç Küresel Vanası, FNPT, Karbon Çelik, 1.25 İnç Boyut | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 7210401A Küresel Vana, 3/4 İnç NPT, Tam Bağlantı Noktalı, Karbon Çelik
€157.77 / Adet