Apollon 75-108-41 | Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | 6fya3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 75-108-41 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AE8WNZ 6FYA3

APOLLO VALVES 75-108-41 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE8WNZ Modeli: 75-108-41Çapraz Referans: 6FYA3
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
€270.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu2"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeB16 Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil50 Derece ila 200 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutubedenSıcaklık. menzilTipÜcret
APOLLO VALFLER 75-101-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 Derece ila 450 Derece F-€81.52
APOLLO VALFLER 75-102-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 Derece ila 450 Derece F-€83.59
APOLLO VALFLER 75-103-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 Derece ila 450 Derece F-€86.14
APOLLO VALFLER 75-104-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 Derece ila 450 Derece F-€137.64
APOLLO VALFLER 75-105-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 Derece ila 450 Derece F-€144.76
APOLLO VALFLER 75-106-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 Derece ila 450 Derece F-€198.80
APOLLO VALFLER 75-107-01 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 Derece ila 450 Derece F-€220.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 75-108-41 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 2 In
€270.90 / Adet