Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 76-504-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6

APOLLO VALVES 76-504-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WBB Modeli: 76-504-01AÇapraz Ref: 3EEZ6
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
€372.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Vinil Saplı Paslanmaz Çelik
Kolu tipiGeri çekme yayı
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiMPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 500 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 76-504-01A, 150 psi doymuş buhar hatları ve 29 inç cıvaya (Hg) kadar vakum servislerindeki uygulamalar için uygun paslanmaz çelik bir küresel vanadır.
  • Otomatik AÇMA / KAPATMA işlemi için yaylı (kapalı) bir tutamağa ve su veya buhar sızıntısı riskini azaltmak için karbon ve grafit takviyeli yuvalara (MPTFE) sahiptir.
  • Bu valfın dışarıya kaçmaya karşı dayanıklı gövde tasarımı ve ayarlanabilir salmastra bileziği, giriş basıncının kazara yükselmesini önler ve sırasıyla gövdeyi ve kapağı kapatır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüKolu Malzeme+Maks. BasınçBoru BoyutubedenÜcret
APOLLO VALFLER 76-501-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG1 / 4 "-€266.79
APOLLO VALFLER 76-502-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG3 / 8 "-€305.48
APOLLO VALFLER 76-503-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG1 / 2 "-€287.25
APOLLO VALFLER 76-505-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG1"-€377.88
APOLLO VALFLER 76-507-01 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana1500 psi'lik WOG1.5 "-€711.51
APOLLO VALFLER 76-508-01 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana1500 psi'lik WOG2"-€913.20
APOLLO VALFLER 76-503-01 Yaylı Geri Dönüş Kollu Küresel Vana, FNPT, Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Boyut | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Küresel Vana--1 / 4 "€286.63
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 76-504-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In
€372.15 / Adet