Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 76-507-01 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9

APOLLO VALVES 76-507-01 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WBE Modeli: 76-507-01Çapraz Ref: 3EEZ9
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
€711.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Paslanmaz Çelik
Kolu tipiGeri çekme yayı
Maks. Basınç1500 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.5 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiMPTFE
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 500 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüKolu Malzeme+Maks. BasınçBoru BoyutubedenÜcret
APOLLO VALFLER 76-501-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG1 / 4 "-€266.79
APOLLO VALFLER 76-502-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG3 / 8 "-€305.48
APOLLO VALFLER 76-503-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG1 / 2 "-€287.25
APOLLO VALFLER 76-504-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG3 / 4 "-€372.15
APOLLO VALFLER 76-505-01A Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 Vinil Saplı Paslanmaz ÇelikKüresel Vana2000 psi'lik WOG1"-€377.88
APOLLO VALFLER 76-508-01 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKüresel Vana1500 psi'lik WOG2"-€913.20
APOLLO VALFLER 76-503-01 Yaylı Geri Dönüş Kollu Küresel Vana, FNPT, Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Boyut | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Küresel Vana--1 / 4 "€286.63
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 76-507-01 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/2 In
€711.51 / Adet