Apollo 94alf-208-01a | Küresel Vana Pirinç 2 Parçalı Lehim X Lehim | 20re22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 94ALF-208-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim | AF6YWX 20RE22

APOLLO VALVES 94ALF-208-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YWX Modeli: 94ALF-208-01AÇapraz Referans: 20RE22

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€144.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
uymaMSS SP-110
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeÇelik Kaplama
Kolu tipimanivela
Hortum kimliği2"
Maks. Basınç600 GBP
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 366 Derece F
tüp Boyutu2"
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481801085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTopu malzemesiVücut sitiliBağlantı TürüHortum kimliğiMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
APOLLO VANALAR 94ALF-101-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Krom Kaplama Pirinç2 Adet Küresel VanaNPT x NPT1 / 4 "600 GBP1 / 4 "-20 Derece ila 450 Derece F€16.94
APOLLO VANALAR 94ALF-102-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Krom Kaplama PirinçÇizgideNPT x NPT3 / 8 "600 GBP3 / 8 "-20 Derece ila 450 Derece F€16.10
APOLLO VANALAR 94ALF-103-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Krom Kaplama PirinçÇizgideNPT x NPT1 / 2 "600 GBP1 / 2 "-20 Derece ila 450 Derece F€21.17
APOLLO VANALAR 94ALF-104-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Krom Kaplama PirinçÇizgideNPT x NPT3 / 4 "600 GBP3 / 4 "-20 Derece ila 450 Derece F€31.72
APOLLO VANALAR 94ALF-105-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Krom Kaplama PirinçÇizgideNPT x NPT1"600 GBP1"-20 Derece ila 450 Derece F€50.18
APOLLO VANALAR 94ALF-106-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 Paslanmaz ÇelikÇizgideNPT x NPT1.25 "600 GBP1.25 "-20 Derece ila 366 Derece F€89.95
APOLLO VANALAR 94ALF-107-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 Paslanmaz ÇelikÇizgideNPT x NPT1.5 "600 GBP1.5 "-20 Derece ila 366 Derece F€100.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 94ALF-208-01A Küresel Vana Pirinç 2 parçalı Lehim x Lehim
€144.07 / Adet