Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPLETON ELECTRIC EDS210-F2 Tumbler Anahtarı, 2 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DNY 92-575, 13U990

APPLETON ELECTRIC EDS210-F2 Tumbler Anahtarı, 2 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Göbek, 20A, 120 - 277V AC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6DNY Modeli: EDS210-F2Çapraz Referans: 92-575, 13U990

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,397.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devirme şalter
Amper20
gövde MalzemesiDövülebilir demir
derinlik4.69 "
Yükseklik4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub Boyutu1"
Hub StiliÇıkmaz sokak
Gösterge İşaretleriAÇIK KAPALI
MontajMontaj Delikleri
NEMA Değerlendirmesi7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Çete Sayısı2
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Bölüm 1, Gruplar C, D; Sınıf I, Bölüm 2, Grup B, C, D; Sınıf II, Bölüm 1 ve 2, Grup E, F, G; Sınıf III
Anahtar Türü2-Pole
Operatör TipiÖn Kumandalı
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik6.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Korozyona Dirençli, Açık veya Kapalı Konumda Kilitlenebilir Ped

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenAmperHPAnahtar TürügenişlikHub BoyutuHub StiliMontajÜcret
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, Önden Kumandalı, 1 İnç Göbek, 20A, 120 - 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-Pole3"1"Çıkmaz sokakMontaj Delikleri€714.03
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Hub, 30A, 120 - 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 HP @ 120/240 VAC2-Pole3"1"Çıkmaz sokakMontaj Delikleri€800.77
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Hub, 30A, 120 - 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 HP @ 120/240 VAC3 Yönlü3"1"Çıkmaz sokakMontaj Delikleri€685.26
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4 Yönlü3"1"Çıkmaz sokakMontaj Delikleri€930.04
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1/2 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 Yönlü3"1 / 2 "Çıkmaz sokakMontaj Delikleri€792.30
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1/2 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4 Yönlü3"1 / 2 "Çıkmaz sokakMontaj Delikleri€933.06
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W Tumbler Anahtarı, 1 Grup, Çıkmaz Göbek, 1/2 İnç Hub, 20A, 120 - 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4 Yönlü3"1 / 2 "Çıkmaz sokakMontaj Delikleri€930.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPLETON ELECTRIC EDS210-F2 Tumbler Anahtarı, 2 Grup, Çıkmaz Göbek, 1 İnç Göbek, 20A, 120 - 277V AC
€1,397.13 / Adet