1/2 150 Altıgen Fiş 316 | Altıgen Fiş 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | 6jm38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1/2 150 ALTI TAP 316 Altıgen Tapa 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GLJ 6JM38

APPROVED VENDOR 1/2 150 HEX FİŞ 316 Altıgen Fiş 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GLJ Model: 1/2 150 ALTI FİŞ 316Çapraz Referans: 6JM38
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
€6.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Fiş
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2TV93 Altıgen Fiş 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JBE 2TV931 / 8 "€3.39
ONAYLI SATICI 2TV94 Altıgen Fiş 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JBF 2TV943 / 8 "€3.70
ONAYLI SATICI 2TV96 Altıgen Tapa 2 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JBH 2TV962.5 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1 1/2 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 1 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GDM 6JK27 1 1/2 150 Altıgen PLG 3161.5 "€25.63
ONAYLI SATICI 1 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GDY 6JK51 1 HEX PLG 1501"€15.50
ONAYLI SATICI 2 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GGK 6JL16 2 HEX PLG 1502"€37.88
ONAYLI SATICI 1/4 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GKW 6JM09 1/4 150 Altıgen PLG 3161 / 4 "€3.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1/2 150 HEX FİŞ 316 Altıgen Fiş 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€6.21 / Adet