APPROVED VENDOR 2TV96 Altıgen Fiş 2 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hex Fiş |
gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Bağlantı Türü | Mnpt |
Maks. Basınç | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.4 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 7307290090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|
2TV93 | 1 / 8 " | €3.39 | |
2TV94 | 3 / 8 " | €3.70 | |
1 1/2 150 Altıgen PLG 316 | 1.5 " | €25.63 | |
1 HEX PLG 150 | 1" | €15.50 | |
2 HEX PLG 150 | 2" | €37.88 | |
1/4 150 Altıgen PLG 316 | 1 / 4 " | €3.53 | |
1/2 150 HEX TAPA 316 | 1 / 2 " | €6.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00