2tv94 | Altıgen Fiş 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2TV94 Altıgen Fiş 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JBF

APPROVED VENDOR 2TV94 Altıgen Fiş 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JBF Modeli: 2TV94
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
€3.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Fiş
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2TV93 Altıgen Fiş 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JBE 2TV931 / 8 "€3.39
ONAYLI SATICI 2TV96 Altıgen Tapa 2 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JBH 2TV962.5 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1 1/2 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 1 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GDM 6JK27 1 1/2 150 Altıgen PLG 3161.5 "€25.63
ONAYLI SATICI 1 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 1 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GDY 6JK51 1 HEX PLG 1501"€15.50
ONAYLI SATICI 2 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GGK 6JL16 2 HEX PLG 1502"€37.88
ONAYLI SATICI 1/4 150 HEX PLG 316 Altıgen Tapa 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GKW 6JM09 1/4 150 Altıgen PLG 3161 / 4 "€3.53
ONAYLI SATICI 1/2 150 ALTI TAP 316 Altıgen Tapa 1/2 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AE9GLJ 6JM38 1/2 150 HEX TAPA 3161 / 2 "€6.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2TV94 Altıgen Fiş 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik
€3.70 / Adet