APPROVED VENDOR 130194 Vidalı Kova Üstü Hdpe 10.7 Galon Beyaz
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kova |
Kapasite | 10.7 gal. |
Renk | Beyaz |
Çap | 14.5 " |
Yükseklik | 20.75 " |
Malzeme | HDPE |
Shape | yuvarlak |
İçin kullanılır | katı maddeler |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 3926901000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00