APPROVED VENDOR 51913 Kova Hdpe Beyaz 3.5 Galon Vidalı Üst Un
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kova |
Kapasite | 3.5 gal. |
Renk | Beyaz |
Çap | 12 " |
Yükseklik | 11 " |
Malzeme | HDPE |
Shape | yuvarlak |
İçin kullanılır | katı maddeler |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 3926901000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00