APPROVED VENDOR 25731 Kova Hdpe Beyaz 12 Galon Vidalı Kapak
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kova |
Kapasite | 12.2 gal. |
Renk | Beyaz |
Çap | 15.5 " |
Yükseklik | 21 " |
Malzeme | HDPE |
Shape | yuvarlak |
İçin kullanılır | katı maddeler |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 3926901000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00