19d637 | Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 3/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D637 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 3/8 | AA8MQT

APPROVED VENDOR 19D637 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MQT Modeli: 19D637
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
€29.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM20000-40000
Uzunluk2.5 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Düz Uç
Ticaret NumarasıSA-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D632 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-1€21.38
ONAYLI SATICI 19D633 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/8 | AA8MQN 19D6331 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-11€15.93
ONAYLI SATICI 19D636 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-2€28.55
ONAYLI SATICI 19D640 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/16 | AA8MQW 19D6401 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "karbit1 / 8 "SA-41€11.55
ONAYLI SATICI 19D643 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-5€48.43
ONAYLI SATICI 19D646 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 3/16 | AA8MRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "karbit1 / 8 "SA-53-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D648 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-6€74.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D637 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 3/8
€29.93 / Adet