APPROVED VENDOR 19D646 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 3/16
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
Kesici Dia. | 3 / 16 " |
Kesme Kenarı Tipi | Tek Kesim |
Kesim Uzunluğu | 1 / 2 " |
Maks. RPM | 30000-40000 |
Uzunluk | 1.5 " |
Shank Malzemesi | karbit |
Şaft Boyutu | 1 / 8 " |
Shape | Silindirik Düz Uç |
Ticaret Numarası | SA-53 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kesici Dia. | Kesim Uzunluğu | Maks. RPM | Uzunluk | Shank Malzemesi | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D632 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SA-1 | €21.38 | ||
19D633 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 2" | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SA-11 | €15.93 | ||
19D636 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SA-2 | €28.55 | ||
19D637 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SA-3 | €29.93 | ||
19D640 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 60000-75000 | 1.5 " | karbit | 1 / 8 " | SA-41 | €11.55 | ||
19D643 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SA-5 | €48.43 | ||
19D648 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SA-6 | €74.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00