19d640 | Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D640 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/16 | AA8MQW

APPROVED VENDOR 19D640 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 1/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MQW Modeli: 19D640

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 16 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 4 "
Maks. RPM60000-75000
Uzunluk1.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSilindirik Düz Uç
Ticaret NumarasıSA-41

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D632 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-1€21.38
ONAYLI SATICI 19D633 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/8 | AA8MQN 19D6331 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-11€15.93
ONAYLI SATICI 19D636 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-2€28.55
ONAYLI SATICI 19D637 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-3€29.93
ONAYLI SATICI 19D643 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-5€48.43
ONAYLI SATICI 19D646 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 3/16 | AA8MRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "karbit1 / 8 "SA-53-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D648 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-6€74.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D640 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 1/16
€11.55 / Adet