APPROVED VENDOR 19D736 Karbür Bur Alevi 5/8
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
Kesici Dia. | 5 / 8 " |
Kesme Kenarı Tipi | Tek Kesim |
Kesim Uzunluğu | 1.437 " |
Maks. RPM | 12000-25000 |
Uzunluk | 3.187 " |
Shank Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Shape | Alev |
Ticaret Numarası | SH-6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00