APPROVED VENDOR 19D773 Karbür Frez Konik Yarıçap Uç 5/16
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
açı | 14 Dereceleri |
Kesici Dia. | 5 / 16 " |
Kesme Kenarı Tipi | Tek Kesim |
Kesim Uzunluğu | 7 / 8 " |
Maks. RPM | 20000-40000 |
Uzunluk | 2.75 " |
Shank Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Shape | Dahil Açı 14 Derece Konik Yarıçap Ucu |
Ticaret Numarası | SL-2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Kesici Dia. | Kesim Uzunluğu | Maks. RPM | Uzunluk | Shank Malzemesi | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D774 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 20000-40000 | 2 15 / 16 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SL-3 | €30.87 | |
19D775 | 1 / 2 " | 1.125 " | 15000-40000 | 3.031 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 4 " | SL-4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
19D778 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 1.5 " | karbit | 1 / 8 " | SL-42 | - | TEKLİF TALEBİ
|
19D779 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | Güçlendirilmiş çelik | 1 / 8 " | SL-53 | €9.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00