19d774 | Carbide Bur Radius End 3/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D774 Karbür Frez Yarıçap Ucu 3/8 | AA8MXA

APPROVED VENDOR 19D774 Carbide Bur Radius End 3/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8MXA Modeli: 19D774
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
€9.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı14 Dereceleri
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1 1 / 16 "
Maks. RPM20000-40000
Uzunluk2 15 / 16 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeDahil Açı 14 Derece Konik Yarıçap Ucu
Ticaret NumarasıSL-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D773 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SL-2-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D775 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SL-4-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D778 Karbür Frez İtaper Yarıçap Ucu 1/8 | AA8MXD 19D7781 / 8 "1 / 2 "40000-700001.5 "karbit1 / 8 "SL-42-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D779 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 3/16 | AA8MXE 19D7793 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 8 "SL-53€9.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D774 Carbide Bur Radius End 3/8
€9.29 / Adet