19d779 | Karbür Bur Konik Yarıçap Ucu 3/16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D779 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 3/16 | AA8MXE

APPROVED VENDOR 19D779 Karbür Frez Konik Yarıçap Uç 3/16

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8MXE Modeli: 19D779
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
€9.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı14 Dereceleri
Kesici Dia.3 / 16 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM30000-40000
Uzunluk1.5 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeDahil Açı 14 Derece Konik Yarıçap Ucu
Ticaret NumarasıSL-53

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D773 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SL-2-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D774 Karbür Frez Yarıçap Ucu 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SL-3€30.87
ONAYLI SATICI 19D775 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SL-4-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D778 Karbür Frez İtaper Yarıçap Ucu 1/8 | AA8MXD 19D7781 / 8 "1 / 2 "40000-700001.5 "karbit1 / 8 "SL-42-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D779 Karbür Frez Konik Yarıçap Uç 3/16
€9.10 / Adet