APPROVED VENDOR 19N875 Ofset Tel Bölme Direk Yüksekliği 8 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ofset Tel Bölme Direği |
Renk | Sarı |
Bileşenler | Mesajlar |
İnşaat | 2 x 2 "14 Ölçü |
Bitiş | Sarı Toz Boya |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 8ft. |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00