1lae2 | Kaynak Somunu Yuvarlak 10-32 3/4 Dia. -Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1LAE2 Weld Nut Round 10-32 3/4 Diameter, 50PK | AB2CTB

APPROVED VENDOR 1LAE2 Kaynak Somunu Yuvarlak 10-32 3/4 Çap, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CTB Modeli: 1LAE2
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
€24.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Namlu Çapı0.243 "
Namlu Baş Yüksekliği3 / 4 "
Baz Dia.3 / 4 "
Baz Kalınlığı0.039 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu# 10-32
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüÇıkıntılı Yuvarlak Taban Kaynak Somunu
Projeksiyon Yüksekliği0.390 "
Projeksiyon Genişliği7/64
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipÇıkıntılı Yuvarlak Ayak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Kaynak Projeksiyonları (3)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAE2 Kaynak Somunu Yuvarlak 10-32 3/4 Çap, 50PK
€24.29 / paket