1laf1 | Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAF1 Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTK

APPROVED VENDOR 1LAF1 Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CTK Modeli: 1LAF1
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
€30.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu63 / 64 "
Baz Kalınlığı9 / 64 "
Taban Genişliği5 / 8 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüOfset Delikli Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı23 / 64 "
Pilot Yüksekliği0.080 "
Pilot Delik Boyutu3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipOfset Delikli Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Pilot Deliğin Ortasından Dış Kenara (0.281 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAF1 Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK
€30.19 / paket