Dayton 3hmj1 | Üfleyici 552 Cfm 12vdc 9.40a 1630 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3HMJ1 Üfleyici 552 Cfm 12vdc 9.40a 1630 Rpm | AC9MYX

DAYTON 3HMJ1 Üfleyici 552 Cfm 12vdc 9.40a 1630 Rpm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9MYX Modeli: 3HMJ1
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
€224.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Üfleyici
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP552
CFM @ 0.100-In. SP490
CFM @ 0.200-In. SP462
CFM @ 0.300-In. SP426
CFM @ 0.400-In. SP392
CFM @ 0.500-In. SP358
CFM @ 0.600-In. SP306
CFM @ 0.700-In. SP250
CFM @ 0.800-In. SP183
CFM @ 0.900-In. SP115
CFM @ 1.000-In. SP60
Boru KutusuYok hayır
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi9.40
Gövde RengiGri
Konut FinishEmaye
Gövde MalzemesiHaddelenmiş Çelik
Giriş Çapı4-9 / 16 "
Kurşun Uzunluğu13 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıAçılış
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiDC
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Çıkış Yüksekliği3.5 "
Çıkış ŞekliDikdörtgen biçiminde
Çıkış Genişliği7 13 / 16 "
Genel Derinlik8-13 / 16 "
Toplam yükseklik9.875 "
toplam Genişlik9.187 "
Faz1
RPM1630
Termal korumaHayır
Gerilim12 VDC
Tekerlek çapı5.125 "
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.85
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Flanşlı / Flanşsız (Flanşlı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPAmperRulman TipiCFM @ 1.000-In. SPBoru Kutususürücü TipiFan RPMFlanş GenişliğiÜcret
DAYTON 1TDN1 Üfleyici 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Devir | AB3HBA 1TDN1--top-Yok hayırdirekt--€78.53
DAYTON 1TDN2 Yuvarlak Üfleyici, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--top-Yok hayırdirekt--€94.42
DAYTON 1TDN3 Üfleyici 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--top-Yok hayırdirekt--€77.66
DAYTON 1TDN4 Üfleyici 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-top-Yok hayırdirekt--€77.20
DAYTON 1TDN5 Üfleyici, Rulmanlı Tip, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Faz | AB3HBE 1TDN523-top-Yok hayırdirekt--€103.29
DAYTON 1TDN6 Üfleyici 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-top-Evetdirekt--€109.86
DAYTON 1TDN7 Yuvarlak OEM Üfleyici, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-top-Evetdirekt--€112.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3HMJ1 Üfleyici 552 Cfm 12vdc 9.40a 1630 Rpm
€224.67 / Adet