1lag1 | Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAG1 Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CTV

APPROVED VENDOR 1LAG1 Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CTV Modeli: 1LAG1
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
€24.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu63 / 64 "
Baz Kalınlığı1 / 8 "
Taban Genişliği5 / 8 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüOfset Delikli Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı23 / 64 "
Pilot Yüksekliği0.080 "
Pilot Delik Boyutu3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipOfset Delikli Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Pilot Deliğin Ortasından Dış Kenara (0.281 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAG1 Kaynak Somunu 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK
€24.92 / paket