1mmu2 | Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1MMU2 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Npt | AB2KYK

APPROVED VENDOR 1MMU2 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KYK Modeli: 1MMU2
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
€17.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1LBU1 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Fnpt | AB2DFV 1LBU1Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€14.42
ONAYLI SATICI 1LBU2 Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Fnpt | AB2DFW 1LBU2Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€13.34
ONAYLI SATICI 1LBU3 Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Fnpt | AB2DFX 1LBU3Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€15.37
ONAYLI SATICI 1LBU4 Dirsek 90 Derece 3/4 İnç Fnpt | AB2DFY 1LBU4Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€19.31
ONAYLI SATICI 1LBU5 Dirsek 90 Derece 1 İnç Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Siyah Dövülebilir Demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F1"300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€25.97
ONAYLI SATICI 1LBU6 Dirsek 90 Derece 1-1/4 İnç Fnpt | AB2DGA 1LBU6Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.25 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€47.08
ONAYLI SATICI 1LBU7 Dirsek 90 Derece 1-1/2 İnç Fnpt | AB2DGB 1LBU7Siyah Dövülebilir Demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F1.5 "300 psi-20 Derece ila 550 Derece F€57.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1MMU2 Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Npt
€17.33 / Adet