APPROVED VENDOR 1MNC6 Birlik 1/8 İnç Npt
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | sendika |
gövde Malzemesi | Siyah Dövme Çelik |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 3000 psi @ 72 Derece F |
Boru Boyutu | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.57 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 7307995045 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCA3 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 450 Derece F | €32.88 | |
1LCA4 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 300 psi | -20 Derece ila 450 Derece F | €30.62 | |
1LCA5 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 300 psi | -20 Derece ila 450 Derece F | €33.08 | |
1LCA6 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 300 psi | -20 Derece ila 450 Derece F | €37.07 | |
1LCA7 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 Derece F | 1" | 300 psi | -20 Derece ila 450 Derece F | €48.02 | |
1LCA8 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | -20 Derece ila 450 Derece F | €61.06 | |
1LCA9 | Siyah Dövülebilir Demir | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | -20 Derece ila 450 Derece F | €78.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00