1pyn9 | Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PYN9 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK

APPROVED VENDOR 1PYN9 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZJK Modeli: 1PYN9
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
€24.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliyeli Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYP1 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Vinil Gripli Çelik3 / 4 "€32.58
ONAYLI SATICI 1PYP2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Vinil Gripli Paslanmaz Çelik1"€48.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PYN9 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In
€24.74 / Adet