1pyp1 | Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PYP1 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL

APPROVED VENDOR 1PYP1 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZJL Modeli: 1PYP1
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
€32.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliyeli Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYN9 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Vinil Gripli Çelik1 / 2 "€24.74
ONAYLI SATICI 1PYP2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Vinil Gripli Paslanmaz Çelik1"€48.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PYP1 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In
€32.58 / Adet