1pyp2 | Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1PYP2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM

APPROVED VENDOR 1PYP2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZJM Modeli: 1PYP2
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
€46.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tahliyeli Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç600 psi CWP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYN9 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Vinil Gripli Çelik1 / 2 "€22.94
ONAYLI SATICI 1PYP1 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Vinil Gripli Çelik3 / 4 "€33.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1PYP2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In
€46.62 / Adet