APPROVED VENDOR 1PYU6 Krom Kaplama Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 3 In
Madde: AB2ZKL
Modeli: 1PYU6
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Küresel Vana Ürün Grubu | Manuel |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Vücut sitili | Çizgide |
Bağlantı Türü | FNPT x FNPT |
Kolu Malzeme | Vinil Gripli Paslanmaz Çelik |
Kolu tipi | manivela |
Maks. Basınç | 900 psi CWP |
Boru Boyutu | 3" |
Liman | Her Şey Dahil |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Kök Malzeme | Pirinç |
Kök Tipi | Patlama Kanıtı |
Vana Yapısı | 2-Piece |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8481801085 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Kolu Malzeme | Kolu tipi | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1PYT6 | Vinil Gripli Çelik | manivela | 1 / 4 " | €12.77 | |
1PYT7 | Vinil Gripli Çelik | manivela | 3 / 8 " | €13.32 | |
1PYT8 | Vinil Gripli Çelik | manivela | 1 / 2 " | €14.66 | |
1PYT9 | Vinil Gripli Çelik | manivela | 3 / 4 " | €28.47 | |
1PYU1 | Vinil Gripli Çelik | manivela | 1" | €42.11 | |
1PYU2 | Vinil Gripli Paslanmaz Çelik | - | 1.25 " | €71.79 | |
1PYU3 | Vinil Gripli Paslanmaz Çelik | - | 1.5 " | €95.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00