1rcd3 | Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCD3 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBG

APPROVED VENDOR 1RCD3 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BBG Modeli: 1RCD3
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
€2.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı link
Göz İçinde Dia.9 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Yükseklik2 61 / 64 "
MalzemeÇelik
Maks. Yük1760 lb
Uzunluk2 61 / 64 "
beden5 / 16 "
Snap Açılış13 / 32 "
Kalınlık5 / 16 "
Tipdişli
genişlik1 11 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSnap AçılışGöz İçinde Dia.BitişKalınlıkgenişlikYükseklikMalzemeMaks. YükÜcret
ONAYLI SATICI 1RCC8 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Çinko kaplamalı1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Çelik220 Lb.€1.47
ONAYLI SATICI 1RCD1 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Çinko kaplamalı3 / 16 "53 / 64 "2"Çelik660 Lb.€1.67
ONAYLI SATICI 1RCD5 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Çinko kaplamalı25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Çelik2640 lb€5.36
ONAYLI SATICI 1RCD8 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Çinko kaplamalı35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Çelik3300 lb€9.17
ONAYLI SATICI 1RCE3 Dişli Hızlı Bağlantı Paslanmaz Çelik | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Paslanmaz çelik15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Paslanmaz çelik1800 lb€12.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCD3 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko
€2.86 / Adet