1rcd8 | Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RCD8 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBK

APPROVED VENDOR 1RCD8 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BBK Modeli: 1RCD8
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
€9.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı link
Göz İçinde Dia.15 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Yükseklik4 27 / 32 "
MalzemeÇelik
Maks. Yük3300 lb
Uzunluk4 27 / 32 "
beden1 / 2 "
Snap Açılış21 / 32 "
Kalınlık35 / 64 "
Tipdişli
genişlik2 11 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSnap AçılışGöz İçinde Dia.BitişKalınlıkgenişlikYükseklikMalzemeMaks. YükÜcret
ONAYLI SATICI 1RCC8 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Çinko kaplamalı1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Çelik220 Lb.€1.27
ONAYLI SATICI 1RCD1 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Çinko kaplamalı3 / 16 "53 / 64 "2"Çelik660 Lb.€1.43
ONAYLI SATICI 1RCD3 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Çinko kaplamalı5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Çelik1760 lb€2.47
ONAYLI SATICI 1RCD5 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Çinko kaplamalı25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Çelik2640 lb€4.62
ONAYLI SATICI 1RCE3 Dişli Hızlı Bağlantı Paslanmaz Çelik | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Paslanmaz çelik15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Paslanmaz çelik1800 lb€12.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RCD8 Dişli Hızlı Bağlantı Çinko
€9.17 / Adet