Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1UAA8 Disc Spring Belleville 302 Stainless Steel 0.812 In | AB3LPP

APPROVED VENDOR 1UAA8 Disk Yayı Belleville 302 Paslanmaz Çelik 0.812 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LPP Modeli: 1UAA8
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
€18.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)6206
Sapma @ Yük0.037 "
Delik Boyutu için2.25
Çubuk Boyutu için0.75
Yük @ Sapma (Lbs.)4129 için 5586
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.2.25 "
Min. Dia İçinde.0.812 "
Toplam yükseklik0.202 "
Kalınlık0.156 "
TipBelleville

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7320905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikSapma @ YükDelik Boyutu içinKalınlıkÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)MalzemeMaks. Alan sayısı Dia dışında.Ücret
ONAYLI SATICI 1NCT6 Disk Yay Belleville Çelik 0.093 - 12'li Paket | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 için 7.8Yüksek Karbonlu Çelik0.187 "€14.42
ONAYLI SATICI 1NCT7 Disk Yay Belleville Çelik 0.093 - 12'li Paket | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 için 17.6Yüksek Karbonlu Çelik0.187 "€10.34
ONAYLI SATICI 1NCT8 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 için 13.5Yüksek Karbonlu Çelik0.25 "€10.79
ONAYLI SATICI 1NCT9 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 için 30Yüksek Karbonlu Çelik0.25 "€14.58
ONAYLI SATICI 1NCU1 Disk Yay Belleville Çelik 0.125 - 12'li Paket | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 için 47.7Yüksek Karbonlu Çelik0.375 "€22.26
ONAYLI SATICI 1NCU2 Disk Yay Belleville Çelik 0.138 - 12'li Paket | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 için 17.3Yüksek Karbonlu Çelik0.281 "€12.74
ONAYLI SATICI 1NCU3 Disk Yay Belleville Çelik 0.138 - 12'li Paket | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 için 28Yüksek Karbonlu Çelik0.281 "€10.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UAA8 Disk Yayı Belleville 302 Paslanmaz Çelik 0.812 In
€18.23 / Adet