APPROVED VENDOR 1ULG8 Frenli Pnömatik Döner Teker 2 W 6 D
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Frenli Döner Pnömatik Tekerlek |
fren Tipi | Toplam Kilit |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 0 ila 299 lb. |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Delik deseni | B |
Göbek Rengi | Gri |
Göbek malzemesi | Çelik |
Hub Tipi | Simetrik |
Hub Genişliği | 2-1 / 4 " |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 2-5 / 8 "x 3" |
Yük katsayısı | 200 lb |
Montaj Cıvatası Çapı. | 3 / 8 " |
Montaj Tipi | 15 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 "x 3-5 / 8" |
Toplam yükseklik | 7.5 " |
Plaka Boyutu | 4 "x 4-1 / 2" |
Plaka kalınlığı | 0.19 " |
Levha Tipi | B |
kat | 4 |
kablo kanalı | Çift top |
Lastik Jant Çapı. | 4" |
Lastik Kalınlığı | 7 / 8 " |
Yürümek | topuz |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.81 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8716903000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00