5vp73 | Frenli Pnömatik Teker 3 W 9 D | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5VP73 Frenli Döner Pnömatik Teker 3 W 9 D | AE6WYP

APPROVED VENDOR 5VP73 Frenli Pnömatik Döner Teker 3 W 9 D

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WYP Modeli: 5VP73
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
€93.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli Döner Pnömatik Tekerlek
fren TipiTekerlek Üzerinden Kayış
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Göbek RengiBeyaz
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3-1 / 2 "
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı295 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiA
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik11 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kat4
kablo kanalıÇift top
Lastik Jant Çapı.4-5 / 8 "
Lastik Kalınlığı2"
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı9"
Tekerlek Genişliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYürümekfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiYük katsayısıMontaj TipiToplam yükseklikÜcret
ONAYLI SATICI 1ULG8 Frenli Döner Pnömatik Teker 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8topuzToplam Kilit0 ila 299 lb.6"2"200 lb157.5 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1ULH5 Frenli Döner Pnömatik Teker 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5testere dişiTekerlek Üzerinden Kayış300 ila 999 lb.9"3"300 lb1510 "€48.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5VP73 Frenli Pnömatik Döner Teker 3 W 9 D
€93.65 / Adet