APPROVED VENDOR 1ULG9 Sert Pnömatik Teker 2 W 6 Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Pnömatik Teker |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 0 ila 299 lb. |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Delik deseni | B |
Göbek Rengi | Gri |
Göbek malzemesi | Çelik |
Hub Tipi | Simetrik |
Hub Genişliği | 2-1 / 4 " |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 2-5 / 8 "x 3" |
Yük katsayısı | 200 lb |
Montaj Cıvatası Çapı. | 3 / 8 " |
Montaj Tipi | A |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 "x 3-5 / 8" |
Toplam yükseklik | 7.5 " |
Plaka Boyutu | 4 "x 4-1 / 2" |
Plaka kalınlığı | 0.25 " |
Levha Tipi | B |
kat | 4 |
Lastik Jant Çapı. | 4" |
Lastik Kalınlığı | 7 / 8 " |
Yürümek | topuz |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 10.67 |
HS kodu | 8716903000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Yük katsayısı | Toplam yükseklik | Levha Tipi | Yürümek | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ULH6 | 300 ila 999 lb. | 300 lb | 10 " | A | testere dişi | 9" | 3" | €38.63 | ||
1ULH8 | 300 ila 999 lb. | 350 lb | 11 13 / 16 " | A | testere dişi | 10 " | 3.75 " | €65.26 | ||
3G144 | 0 ila 299 lb. | 220 lb | 10 " | B | testere dişi | 9" | 3" | €22.19 | ||
3G148 | 300 ila 999 lb. | 350 lb | 13 " | B | testere dişi | 10 " | 3.75 " | €94.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00