1ulh8 | Sert Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1ULH8 Sert Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap | AB3NRY

APPROVED VENDOR 1ULH8 Sert Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NRY Modeli: 1ULH8
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
€49.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3-3 / 4 "
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı350 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiA
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik11 13 / 16 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
kat4
Lastik Jant Çapı.4-7 / 8 "
Lastik Kalınlığı2-1 / 2 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı10 "
Tekerlek Genişliği3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)30.99
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıToplam yükseklikLevha TipiYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 1ULG9 Sert Pnömatik Teker 2 W 6 Çap | AB3NRP 1ULG90 ila 299 lb.200 lb7.5 "Btopuz6"2"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1ULH6 Rijit Pnömatik Teker 3 W 9 Çap | AB3NRW 1ULH6300 ila 999 lb.300 lb10 "Atestere dişi9"3"€9.41
ONAYLI SATICI 3G144 Sert Pnömatik Teker 3 W 9 Çap | AC9ERM 3G1440 ila 299 lb.220 lb10 "Btestere dişi9"3"€22.19
ONAYLI SATICI 3G148 Sert Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap | AC9ERR 3G148300 ila 999 lb.350 lb13 "Btestere dişi10 "3.75 "€73.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ULH8 Sert Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap
€49.32 / Adet