1ulh6 | Sert Pnömatik Teker 3 W 9 Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1ULH6 Rijit Pnömatik Teker 3 W 9 Çap | AB3NRW

APPROVED VENDOR 1ULH6 Sert Pnömatik Teker 3 W 9 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NRW Modeli: 1ULH6
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
€38.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3"
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı300 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiA
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik10 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
kat4
Lastik Jant Çapı.4-5 / 8 "
Lastik Kalınlığı2"
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı9"
Tekerlek Genişliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.67
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıToplam yükseklikLevha TipiYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 1ULG9 Sert Pnömatik Teker 2 W 6 Çap | AB3NRP 1ULG90 ila 299 lb.200 lb7.5 "Btopuz6"2"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1ULH8 Sert Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap | AB3NRY 1ULH8300 ila 999 lb.350 lb11 13 / 16 "Atestere dişi10 "3.75 "€65.26
ONAYLI SATICI 3G144 Sert Pnömatik Teker 3 W 9 Çap | AC9ERM 3G1440 ila 299 lb.220 lb10 "Btestere dişi9"3"€22.19
ONAYLI SATICI 3G148 Sert Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap | AC9ERR 3G148300 ila 999 lb.350 lb13 "Btestere dişi10 "3.75 "€94.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ULH6 Sert Pnömatik Teker 3 W 9 Çap
€38.63 / Adet