APPROVED VENDOR 1ULH1 Döner Pnömatik Teker 2 W 6 Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Pnömatik Teker |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 0 ila 299 lb. |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Delik deseni | C |
Göbek Rengi | Gri |
Göbek malzemesi | Çelik |
Hub Tipi | Simetrik |
Hub Genişliği | 2-1 / 4 " |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 1-3/4" x 2-13/16" |
Yük katsayısı | 200 lb |
Montaj Cıvatası Çapı. | 5 / 16 " |
Montaj Tipi | 17 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 1-3/4" x 3-1/16" |
Toplam yükseklik | 7.5 " |
Plaka Boyutu | 2-1/2" x 3-5/8" |
Plaka kalınlığı | 0.19 " |
Levha Tipi | C |
kat | 4 |
kablo kanalı | Çift top |
Lastik Jant Çapı. | 4" |
Lastik Kalınlığı | 7 / 8 " |
Yürümek | topuz |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.27 |
Gemi genişliği (cm) | 9.91 |
HS kodu | 8716903000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Plaka Boyutu | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | İç Cıvata Deliği Aralığı | Plaka kalınlığı | Levha Tipi | Yürümek | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ULH4 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ila 999 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | A | testere dişi | 9" | 3" | €67.88 | |
1ULH7 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ila 999 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | A | testere dişi | 10 " | 3.75 " | €80.40 | |
3G147 | 4 "x 4-1 / 2" | 0 ila 299 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | B | testere dişi | 9" | 3" | €68.67 | |
3G149 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ila 999 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | B | testere dişi | 10 " | 3.75 " | €117.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00