1ulh4 | Döner Pnömatik Teker 3 W 9 Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1ULH4 Döner Pnömatik Teker 3 W 9 Çap | AB3NRU

APPROVED VENDOR 1ULH4 Döner Pnömatik Teker 3 W 9 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NRU Modeli: 1ULH4
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
€61.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3"
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı300 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj Tipi15
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik10 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
kat4
kablo kanalıÇift top
Lastik Jant Çapı.4-5 / 8 "
Lastik Kalınlığı2"
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı9"
Tekerlek Genişliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPlaka BoyutuTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıPlaka kalınlığıLevha TipiYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 1ULH1 Döner Pnömatik Teker 2 W 6 Çap | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 ila 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "Ctopuz6"2"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1ULH7 Döner Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 ila 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "Atestere dişi10 "3.75 "€60.78
ONAYLI SATICI 3G147 Döner Pnömatik Teker 3 W 9 Çap | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 ila 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "Btestere dişi9"3"€14.33
ONAYLI SATICI 3G149 Döner Pnömatik Teker 3-3/4 W 10 Çap | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 ila 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "Btestere dişi10 "3.75 "€86.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ULH4 Döner Pnömatik Teker 3 W 9 Çap
€61.10 / Adet