1upl3 | Rod Nylon White 5 Inch Dia. X 1 Feet Length | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1UPL3 Rod Nylon White 5 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB3PRD

APPROVED VENDOR 1UPL3 Rod Nylon White 5 Inch Diameter x 1 Feet Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PRD Modeli: 1UPL3
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
€298.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkKırık beyaz
Çap5"
Çap Toleransı+ 0.250 / -0.000 "
uzunluk1 ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.060 / -0.000 "
MalzemeNaylon 6 Döküm
Maks. Sıcaklık.200 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme+32 Derece F
Gerilme direnci12,000 psi
TipDoğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda Kullanılır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkÇapÇap ToleransıuzunlukUzunluk ToleransıMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeÜcret
ONAYLI SATICI 1UPG1 Çubuk Naylon Beyaz 2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AB3PPW 1UPG1Doğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda KullanılırKırık beyaz2"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 Derece F€66.10
ONAYLI SATICI 1UPG5 Çubuk Naylon Beyaz 2 1/4 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AB3PQA 1UPG5Doğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda KullanılırKırık beyaz2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 Derece F€83.29
ONAYLI SATICI 1UPG8 Çubuk Naylon Beyaz 2 1/2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AB3PQD 1UPG8Doğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda KullanılırKırık beyaz2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 Derece F€94.42
ONAYLI SATICI 1UPH5 Çubuk Naylon Beyaz 3 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AB3PQH 1UPH5Doğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda KullanılırKırık beyaz3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 Derece F€115.36
ONAYLI SATICI 1UPH8 Çubuk Naylon Beyaz 3 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AB3PQK 1UPH8Doğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda KullanılırKırık beyaz3.25 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 Derece F€143.25
ONAYLI SATICI 1UPJ3 Çubuk Naylon Beyaz 3 1/2 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AB3PQM 1UPJ3Doğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda KullanılırKırık beyaz3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 Derece F€179.12
ONAYLI SATICI 1UPJ6 Çubuk Naylon Beyaz 3 3/4 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AB3PQQ 1UPJ6Doğal Sınıf, Öncelikle Gıda ile Temas Eden Parçalarda KullanılırKırık beyaz3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 Derece F€200.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1UPL3 Rod Nylon White 5 Inch Diameter x 1 Feet Length
€298.12 / Adet