APPROVED VENDOR 1URC9 Levha Akrilik Gri 0.236 İnç T 48 x 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Gri |
Renk kodu | 2074 |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +0.750 / -0.000 " |
Malzeme | Ekstrüde Akrilik |
Malzeme Türü | Standart sınıf |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 170 Derece F |
Gerilme direnci | 11,030 psi |
Kalınlık | 0.236 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.024 " |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +0.750 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.11 |
Gemi genişliği (cm) | 123.19 |
HS kodu | 3920515000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk kodu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPV1 | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 12 " | +/- 0.060 " | €7.46 | |
1UPV4 | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 12 " | +/- 0.060 " | €10.55 | |
1UPV7 | 2064 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 12 " | +/- 0.060 " | €15.15 | |
1UPW1 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | €29.20 | |
1UPW4 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 24 " | +/- 0.060 " | €41.83 | |
1UPW7 | 2064 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 24 " | +/- 0.060 " | €60.41 | |
1UPX1 | 2064 | 48 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | €58.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00