1vey4 | Sokak Dirsek 45 Derece Kırmızı Pirinç 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1VEY4 Sokak Dirseği 45 Derece Kırmızı Pirinç 1 In | AB3UGY

APPROVED VENDOR 1VEY4 Sokak Dirsek 45 Derece Kırmızı Pirinç 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UGY Modeli: 1VEY4
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
€32.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1VEX5 Sokak Dirseği 45 Derece Kırmızı Pirinç 1/4 In | AB3UGU 1VEX51 / 4 "€13.45
ONAYLI SATICI 1VEY2 Sokak Dirseği 45 Derece Kırmızı Pirinç 3/4 In | AB3UGX 1VEY23 / 4 "€19.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1VEY4 Sokak Dirsek 45 Derece Kırmızı Pirinç 1 In
€32.85 / Adet