1wju7 | Wye Pvc'nin Azaltılması 2 X 2 X 1-1/2 İnç Hub | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WJU7 Wye Pvc'yi Azaltan 2 x 2 x 1-1/2 İnç Hub | AB4AEY

APPROVED VENDOR 1WJU7 Wye Pvc'nin Azaltılması 2 x 2 x 1-1/2 İnç Hub

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AEY Modeli: 1WJU7
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
€12.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wye'ı azaltmak
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
Bağlantı Türümerkez
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu2 "x 2" x 1-1 / 2 "
ÇizelgeDWV

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WHV9 Azaltıcı Y 2 İnç x 1-1/2 İnç Göbek | AB3ZZC 1WHV9ABSGöbek x Göbek x Göbek2 "x 2" x 1-1 / 2 "€12.94
ONAYLI SATICI 1WHW1 Y 3 İnç x 1-1/2 İnç Göbeği Azaltma | AB3ZZD 1WHW1ABSGöbek x Göbek x Göbek3 "x 3" x 1-1 / 2 "€16.91
ONAYLI SATICI 1WHW2 Y 3 İnç x 2 İnç Göbeği Azaltma | AB3ZZE 1WHW2ABSGöbek x Göbek x Göbek3 "x 3" x 2 "€18.62
ONAYLI SATICI 1WHW3 Y 4 İnç x 2 İnç Göbeği Azaltma | AB3ZZF 1WHW3ABSGöbek x Göbek x Göbek4 "x 4" x 2 "€27.90
ONAYLI SATICI 1WHW4 Azaltıcı Y 4 İnç x 3 İnç Göbek | AB3ZZG 1WHW4ABSGöbek x Göbek x Göbek4 "x 4" x 3 "€40.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WJU7 Wye Pvc'nin Azaltılması 2 x 2 x 1-1/2 İnç Hub
€12.44 / Adet