1wmn8 | Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma X Sıkıştırma 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMN8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4AZA

APPROVED VENDOR 1WMN8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4AZA Modeli: 1WMN8
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
€32.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Kolu tipiyuvarlak
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
LimanHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiPTFE
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 300 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçLimantüp BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WML4 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/8 In | AB4AYM 1WML4Çelikmanivela1000 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 8 "€24.90
ONAYLI SATICI 1WML8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4AYR 1WML8Çelikmanivela1000 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 4 "€30.98
ONAYLI SATICI 1WMT8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4BAA 1WMT8Naylon-1500 psi'lik WOGStandart1 / 4 "€66.49
ONAYLI SATICI 1WMT9 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB4BAB 1WMT9Naylon-1000 psi'lik WOGStandart3 / 8 "€119.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMN8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In
€32.81 / Adet