1wmt9 | Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma X Sıkıştırma 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMT9 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In | AB4BAB

APPROVED VENDOR 1WMT9 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BAB Modeli: 1WMT9
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
€119.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
LimanStandart
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 300 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçLimantüp BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1WML4 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/8 In | AB4AYM 1WML4Çelikmanivela1000 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 8 "€24.90
ONAYLI SATICI 1WML8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4AYR 1WML8Çelikmanivela1000 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 4 "€30.98
ONAYLI SATICI 1WMN8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4AZA 1WMN8-yuvarlak1000 psi'lik WOGHer Şey Dahil1 / 4 "€32.81
ONAYLI SATICI 1WMT8 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4BAA 1WMT8Naylon-1500 psi'lik WOGStandart1 / 4 "€66.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMT9 Pirinç Küresel Vana Sıkıştırma x Sıkıştırma 3/8 In
€119.40 / Adet