Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMW5 Pirinç Küresel Vana 3 yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4BAZ

APPROVED VENDOR 1WMW5 Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BAZ Modeli: 1WMW5

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€80.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüKomp. x Komp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Maks. Basınç1500 psi'lik WOG
LimanStandart
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 300 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliBağlantı TürüÜcret
ONAYLI SATICI 1WMV2 Pirinç Küresel Vana Açılı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB4BAN 1WMV2açıComp. x Komp.€48.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMW5 Pirinç Küresel Vana 3 Yollu Sıkıştırma x Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In
€80.19 / Adet