1wmz6 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1WMZ6 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In | AB4BBZ

APPROVED VENDOR 1WMZ6 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BBZ Modeli: 1WMZ6
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
€177.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeVinil Gripli Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitlenebilir Kol
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1.25 "
LimanIndirimli
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-25 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuLimanKoltuk malzemesiKök MalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 1PZB9 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AB2ZNW PT1-ILGRY-40 Derece ila 400 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikKelebek1 / 4 "Her Şey DahilPTFEPaslanmaz çelik€52.11
ONAYLI SATICI 1PZC1 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 Derece ila 400 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikKelebek3 / 8 "Her Şey DahilPTFEPaslanmaz çelik€81.56
ONAYLI SATICI 1WMX9 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol1 / 4 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€50.40
ONAYLI SATICI 1WMY1 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol3 / 8 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€49.88
ONAYLI SATICI 1WMY2 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol1 / 2 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€125.51
ONAYLI SATICI 1WMY3 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol3 / 4 "Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€74.58
ONAYLI SATICI 1WMY4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 Derece ila 450 Derece F316 Paslanmaz ÇelikVinil Gripli Paslanmaz ÇelikKilitlenebilir Kol1"Her Şey DahilPTFE316 Paslanmaz Çelik€145.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1WMZ6 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Fnpt 1-1/4 In
€177.90 / Adet