Hayward Ys20050t | Y-süzgeç 1/2 İnç Diş Bağlantısı | 3cer2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS20050T Y-süzgeç 1/2 İnç Diş Bağlantısı | AC8MFJ 3CER2

HAYWARD YS20050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MFJ Modeli: YS20050TÇapraz Referans: 3CER2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€347.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
BağlantısıKonu
Bağlantı Türüdişli
Conta MalzemesiFPM
Yükseklik2.94 "
Gövde MalzemesiCPVC
MalzemeCPVC
Maks. Basınç150 psi
1 / 32 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden1 / 2 "
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı TürüGövde MalzemesiMalzemeEkran BoyutugenişlikÜcret
HAYWARD YS10050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli | AC8MBY 3CEA4 YS10050Tdişli--PVC1 / 8 "1.5 "€123.32
HAYWARD YS10050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket | AC8MCA 3CEA6 YS10050SSoket--PVC1 / 32 "1.5 "€122.64
HAYWARD YS00050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MDM 3CEF5 YS00050Tdişli--Temizle pvc1 / 32 "1.5 "€126.32
HAYWARD YS00050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MDP 3CEF7 YS00050SSoketSoketPVCTemizle pvc1 / 32 "1.5 "€125.71
HAYWARD YS10050TU Y-süzgeç 1/2 İnç True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUdişli--PVC1 / 32 "1.5 "€137.47
HAYWARD YS20050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFG 3CEP9 YS20050SSoket--CPVC1 / 32 "1.38 "€347.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS20050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli Bağlantı
€347.87 / Adet